PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22213-UNC4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:M22213-UNC4
Rubix:20493248
Fabrikant:6149905
EAN:4042446231408
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22213-UNC4

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22213-UNC4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22213-UNC4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #4-40
Diameter schroefdraad2,845 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,845 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingvap
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc #4 - 40
Aantal windingen per inch40
Tolerantie2b
Type schachtparallel schacht
31,05 excl. BTW
/ stuk
37,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen