PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M205049-EGM5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M205049-EGM5
Rubix:20500180
Fabrikant:6149728
EAN:4042446229740

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M205049-EGM5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M205049-EGM5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,68 excl. BTW
/ stuk
€ 48,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen