DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M10

Machinetappen E390

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E390M10
Rubix:20021110
EAN:7320760675038
DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M10
Technische samenvatting
Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter8,5 mm
Aansluiting10 mm
Bekledingtialn
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,51 excl. BTW
/ stuk
72,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen