Referenties
Dormer:E241M8
Rubix:20020582
EAN:7320760664520




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M8
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad Super-B gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 8 X1,25 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 6,2 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 7 ° |
| Bekleding | super b |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | spiral point |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,55 excl. BTW
/ stuk
€ 58,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden