DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M10

Machinetappen E471

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E471M10
Rubix:20021128
EAN:7320760674673
DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M10

Technische samenvatting

Schroefdraadm10 x 1,50
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10 x 1,50
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting10 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingbright
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm10 x 1,50
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantie6h
40,54 excl. BTW
/ stuk
49,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen