DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M20

Machinetappen E471

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E471M20
Rubix:20021134
EAN:7320760674703
DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M20
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M20


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting16 mm
Bekledingblank
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,97 excl. BTW
/ stuk
137,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen