DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M3

Machinetappen E471

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E471M3
Rubix:20021118
EAN:7320760674628
DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3 x 0,50
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E471 M3


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3 x 0,50
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat2,7 mm
Aansluiting3,5 mm
Diepte schroefdraad9 mm
Schroefhoek7 °
Bekledingblank
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
27,11 excl. BTW
/ stuk
32,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen