Referenties
Walter Prototyp:234164-UNF1/4
Rubix:20492450
Fabrikant:5078611
EAN:4042446030872

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234164-UNF1/4
ALTIUS
Prototyp machinetap pm din2184-1 bl 234164-unf1/4
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,41 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | unf 1/4 in - 28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,85 excl. BTW
/ stuk
€ 83,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen