DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M12X1.25

Machinetappen E384

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E384M12X1.25
Rubix:A0243722
EAN:7320760664735
DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M12X1.25

Technische samenvatting

Schroefdraadm12x1,25
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M12X1.25


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12x1,25
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,8 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12x1,25
Tolerantie6h
Type schachtvierkant (square drive)
67,96 excl. BTW
/ stuk
82,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen