PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23513-UNF10

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:M23513-UNF10
Rubix:20500732
Fabrikant:6150008
EAN:4042446232436
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23513-UNF10

Technische samenvatting

Schroefdraadunf #10-32
Diameter schroefdraad4,826 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23513-UNF10


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M23513-UNF10

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf #10-32
Diameter schroefdraad4,826 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,1 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingvap
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf #10 - 32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
38,18 excl. BTW
/ stuk
46,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen