DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M4

Machinetappen E473

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E473M4
Rubix:20021642
EAN:7320760674819
DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M4
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E473 M4


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring ongecoat DIN 376 vorm C 35° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10% en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper - Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter3,3 mm
Aansluiting4,5 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingblank
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,24 excl. BTW
/ stuk
36,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen