Referenties
Dormer:E5501/4
Rubix:20026841
EAN:7320760099483




Technische samenvatting
| Schroefdraad | rc(bspt) 1/4 nr.3 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 13,157 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E550 RC 1/4 NR.3
HSS Machinetap voor Rc schroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en koper.
Toepassingen
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | rc(bspt) 1/4 nr.3 |
| Diameter schroefdraad | 13,157 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,2 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 10 mm |
| Diepte schroefdraad | 67 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 67 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | rc(bspt) 1/4 nr.3 |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Tolerantie | normal (c 2-3) |
| Type schacht | doorvallende schacht (iso 2284) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ stuk
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen