DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M10

Machinetappen E474

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E474M10
Rubix:20021668
EAN:7320760674949
DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M10

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E474 M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring Super-B DIN 371 vorm C 35° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor titaan en nikkel. Messing en brons <200 HB en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting10 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek35 °
Bekledingsuper b
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm10x1,5
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant
68,90 excl. BTW
/ stuk
83,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen