DORMER HSS MACHINETAPSET E513 M 12 X 1,25 S-123

Machinetappen E513

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E513M12X1.25NO6
Rubix:20027347
EAN:7320760157138
DORMER HSS MACHINETAPSET E513 M 12 X 1,25 S-123
Technische samenvatting
Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAPSET E513 M 12 X 1,25 S-123


HSS Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter10,8 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad22 mm
Bekledingblank
Totale lengte89 mm
Materiaal mantelhss
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,59 excl. BTW
/ stuk
110,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen