PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M6
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:P20519-M6
Rubix:20492684
Fabrikant:6244471
EAN:4042446236069

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6 x 1 (6h), din 371, blinde gaten |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M6
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20519-M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6 x 1 (6h), din 371, blinde gaten |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat (niet gecoat) |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m6 x 1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | iso 2/6h |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,25 excl. BTW
/ stuk
€ 42,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden