DORMER HSS MACHINETAP E533 W 1/2

Machinetappen E533

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5331/2
Rubix:20028037
EAN:7320760149164
DORMER HSS MACHINETAP E533 W 1/2

Technische samenvatting

Schroefdraadbsw 1/2 x 12 tpi
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E533 W 1/2


HSS Machinetap voor BSW schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadbsw 1/2 x 12 tpi
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9 mm
Diameter handvat7,1 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad22 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblank
Totale lengte89 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad1/2
Aantal windingen per inch12
Tolerantie2 (6h)
44,42 excl. BTW
/ stuk
53,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen