Referenties
Dormer:E5369/16NO3
Rubix:20028127
EAN:7320760216156




Technische samenvatting
| Schroefdraad | bsf 9/16 nr.3 (e5369/16no3) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14,28 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E536 BSF 9/16 NR.3
HSS Machinetap voor BSF schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
Toepassingen
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | bsf 9/16 nr.3 (e5369/16no3) |
| Diameter schroefdraad | 14,28 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 12,7 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 11,2 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 95 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | bsf 9/16 |
| Aantal windingen per inch | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,79 excl. BTW
/ stuk
€ 69,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen