PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 3B DL P233009-EGUNF8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P233009-EGUNF8
Rubix:20501632
Fabrikant:6149469
EAN:4042446228132
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 3B DL P233009-EGUNF8
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 3B DL P233009-EGUNF8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P233009-EGUNF8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,083 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadegunf #8 - 36
Aantal windingen per inch40
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,55 excl. BTW
/ stuk
35,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen