Referenties
Dormer:E239M14
Rubix:20020516
EAN:7320760664193




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m14 x 2,00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E239 M14
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad Super-B gecoat DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14 x 2,00 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | blinde boringen |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 12 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | super b |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m14 x 2,00 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,15 excl. BTW
/ stuk
€ 152,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen