DORMER HSS MACHINETAP E539 BSF 3/8

Machinetappen E539

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5393/8
Rubix:20028150
EAN:7320760202005
DORMER HSS MACHINETAP E539 BSF 3/8

Technische samenvatting

Schroefdraadbsf 3/8 (3/8'-20 tpi)
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E539 BSF 3/8


HSS Machinetap voor BSF schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadbsf 3/8 (3/8'-20 tpi)
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,3 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting10 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek55 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadbsf 3/8 (3/8'-20 tpi)
Aantal windingen per inch20
Tolerantiemedium
Type schachtvierkant (square drive)
38,78 excl. BTW
/ stuk
46,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen