DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 4 BLUE

Machinetappen E544

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E544BA4BLUE
Rubix:20028213
EAN:7320760204061
DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 4 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadba 4
Diameter schroefdraad3,6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E544 BA 4 BLUE


HSS Machinetap voor BA schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadba 4
Diameter schroefdraad3,6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3 mm
Diameter handvat2,8 mm
Aansluiting3,55 mm
Diepte schroefdraad16,5 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblauw / stoomontlaten
Totale lengte50 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadba 4
Type schachtzylindrische schacht met vierkante aandrijving
31,95 excl. BTW
/ stuk
38,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen