DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 14

Machinetap HSS-E

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E000M14
Rubix:20029302
EAN:7320760567661
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 14

Technische samenvatting

Schroefdraadm14
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E000 M 14


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting11,2 mm
Bekledingblank
Totale lengte95 mm
Materiaal mantelhss-e
59,58 excl. BTW
/ stuk
72,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen