DORMER HSS MACHINETAP E545 BA 10 BLUE

Machinetappen E545

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E545BA10
Rubix:20028218
EAN:7320760203798
DORMER HSS MACHINETAP E545 BA 10 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadba10 x 0,35
Diameter schroefdraad1,3 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E545 BA 10 BLUE


HSS Machinetap voor BA schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²),
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadba10 x 0,35
Diameter schroefdraad1,3 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter1,7 mm
Diameter handvat2 mm
Aansluiting2,5 mm
Diepte schroefdraad7 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte41 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadba10 x 0,35
Tolerantienormale tolerantiekklasse
Type schachtvierkant (2,0 mm)
118,52 excl. BTW
/ stuk
143,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen