COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SM100DA-M5 D115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-SM100DA-M5 D115
Rubix:A0449176
Fabrikant:7382721
EAN:7323222268731
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SM100DA-M5 D115

Technische samenvatting

Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SM100DA-M5 D115


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Bekledingalcrn
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm5x0,8
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie6hx
42,98 excl. BTW
/ stuk
52,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen