DORMER HSS MACHINETAP E570 UN 1/2-28

Machinetappen E570

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5701/2X28NO3
Rubix:20028469
EAN:7320760200414
DORMER HSS MACHINETAP E570 UN 1/2-28

Technische samenvatting

Schroefdraadun 1/2-28
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E570 UN 1/2-28


HSS Machinetap voor UN schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadun 1/2-28
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11,8 mm
Diameter handvat7,1 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad22 mm
Bekledingblank
Totale lengte89 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadun 1/2-28
Aantal windingen per inch28
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
50,24 excl. BTW
/ stuk
60,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen