PROTOTYP MACHINETAP VHM BL DL PARADUR HS TICN 8031106-M5

VHM-machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:8031106-M5
Rubix:20496594
Fabrikant:5079704
EAN:4042446042882
PROTOTYP MACHINETAP VHM BL DL PARADUR HS TICN 8031106-M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP VHM BL DL PARADUR HS TICN 8031106-M5


voor kortverspanende materialen
VHM-machine-schroefdraadtappen 8031106-M5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingticn
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelcarbide
Schroefdraadm5x0,8
Tolerantie6h
Type schachth
237,60 excl. BTW
/ stuk
287,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen