PROTOTYP MACHINETAP PM TICN DIN371 DL 2021616-M4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:2021616-M4
Rubix:20491048
Fabrikant:5075941
EAN:4042446113148
Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4x0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM TICN DIN371 DL 2021616-M4
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2021616-M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Aantal windingen per inch | 36,3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,63 excl. BTW
/ stuk
€ 50,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen