Referenties
Dormer:E606M16
Rubix:20028572
EAN:7320760124024




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16x2,00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E606 M 16
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Titaanlegeringen. Nikkellegeringen <900 N/mm². Koper en messing. Aluminium- magnesiumlegeringen en thermoplasten.
TARAUD MACHINE LG M16X2,00 E606 DROIT ISO LONG
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16x2,00 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 12,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 137 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m16x2,00 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | vierkant (square drive) 10,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,88 excl. BTW
/ stuk
€ 132,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen