COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AF-3/8 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100AF-3/8 C110
Rubix:A0449107
Fabrikant:6967238
EAN:7323220750528
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AF-3/8 C110

Technische samenvatting

Schroefdraad3/8-24 unf
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AF-3/8 C110


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad3/8-24 unf
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter7,26 mm
Diameter handvat9,53 mm
Aansluiting9,7 mm
Diepte schroefdraad20,1 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingcvd ticn+tin
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraad3/8-24 unf
Aantal windingen per inch24
38,99 excl. BTW
/ stuk
47,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen