Referenties
Dormer:E260M5
Rubix:20020880
EAN:7320760674451




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E260 M5
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 12,5 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | rechte schacht (vierkante aandrijving) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,15 excl. BTW
/ stuk
€ 42,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen