DORMER HSS COMBITAP E650 M 16

Machinetappen E650

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E650M16
Rubix:20027307
EAN:7320760127544
DORMER HSS COMBITAP E650 M 16

Technische samenvatting

Schroefdraadm16 x 2,00
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS COMBITAP E650 M 16


HSS Combi-boortap voor metrische schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16 x 2,00
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting12,5 mm
Diepte schroefdraad32 mm
Schroefhoek30 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte134 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadm16 x 2,00
Tolerantie6h (2b)
Type schachtvierkante aandrijving (wsc)
140,94 excl. BTW
/ stuk
170,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen