Referenties
Dormer:E65410-32
Rubix:20023900
EAN:7320760338971




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 10-32 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,83 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNF E654 10-32
HSS Combi-boortap voor UNF schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 10-32 |
| Diameter schroefdraad | 4,83 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aansluiting | 5 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 72 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | unf 10-32 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | vierkante schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,51 excl. BTW
/ stuk
€ 44,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen