Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM100DA-M8 B110
Rubix:A0448114
Fabrikant:8248708
EAN:7323226761597


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM100DA-M8 B110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Bekleding | tialn+wc/c |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 371 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,73 excl. BTW
/ stuk
€ 77,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen