DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNF E654 8-36

Machinetappen E654

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E6548-36
Rubix:20023916
EAN:7320760339053
DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNF E654 8-36

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 8-36
Diameter schroefdraad4,17 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNF E654 8-36


HSS Combi-boortap voor UNF schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 8-36
Diameter schroefdraad4,17 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,5 mm
Diameter handvat3,55 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Schroefhoek30 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte64 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadunf 8-36
Aantal windingen per inch36
Tolerantie2b
Type schachtvierkante schacht
34,45 excl. BTW
/ stuk
41,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen