PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL RVS M24263-G1/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M24263-G1/8
Rubix:20493146
Fabrikant:6150036
EAN:4042446232719

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/8-28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,728 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL RVS M24263-G1/8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M24263-G1/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/8-28 |
| Diameter schroefdraad | 9,728 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9,728 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | vap |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g 1/8-28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,38 excl. BTW
/ stuk
€ 62,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen