Referenties
Dormer:E7101/4NO7
Rubix:20028650
EAN:7320760210321




Technische samenvatting
| Schroefdraad | npt |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 13,72 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 1/4 S-23
HSS Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE N7 1/4 NPT E710 MAC GD NPT C
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | npt |
| Diameter schroefdraad | 13,72 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 11 mm |
| Diameter handvat | 10,7 mm |
| Aansluiting | 14,3 mm |
| Diepte schroefdraad | 27 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 75 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | 1/4-18 npt |
| Aantal windingen per inch | 18 |
| Tolerantie | ansi b1.20.1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,14 excl. BTW
/ stuk
€ 128,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen