Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM100AA-M5 C150
Rubix:A0448787
Fabrikant:6966993
EAN:7323220748242


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M5 C150
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 3,8 mm |
| Aansluiting | 4,93 mm |
| Diepte schroefdraad | 28 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,70 excl. BTW
/ stuk
€ 28,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen