DORMER HSS MACHINETAP E720 3/4 NO3

Machinetappen E720

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E7203/4NO3
Rubix:20028672
EAN:7320760161562
DORMER HSS MACHINETAP E720 3/4 NO3
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E720 3/4 NO3


HSS Machinetap voor NPSF schroefdraad TiN gecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter23,5 mm
Aansluiting23 mm
Bekledingtin
Totale lengte105 mm
Materiaal mantelhss
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
282,75 excl. BTW
/ stuk
342,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen