Referenties
Dormer:E7211
Rubix:20028674
EAN:7320760161517




Technische samenvatting
| Schroefdraad | npt 1 (11,5 tpi) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 33,4 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E721 NPT 1
HSS Machinetap voor NPT schroefdraad TiN gecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | npt 1 (11,5 tpi) |
| Diameter schroefdraad | 33,4 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 29 mm |
| Diameter handvat | 21,4 mm |
| Aansluiting | 28,6 mm |
| Diepte schroefdraad | 43 mm |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 115 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | npt 1 (11,5 tpi) |
| Aantal windingen per inch | 11,5 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,76 excl. BTW
/ stuk
€ 471,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen