DORMER HSS-E MACHINETAPHSS-E TAP DIN-M-6G FORM-B EP006GM3
Machinetappen EP006H
Zie technische informatieReferenties
Dormer:EP006GM3
Rubix:A0243563
EAN:7320760669365




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3 x 0,5 (6g) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAPHSS-E TAP DIN-M-6G FORM-B EP006GM3
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3 x 0,5 (6g) |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 2,7 mm |
| Aansluiting | 3,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 9 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m3 x 0,5 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6g |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,11 excl. BTW
/ stuk
€ 32,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen