PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 23410-UNF2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:23410-UNF2
Rubix:20492195
Fabrikant:5078579
EAN:4042446030520

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf #2-64 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,184 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 23410-UNF2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 23410-UNF2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf #2-64 |
| Diameter schroefdraad | 2,184 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,184 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 12 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf #2 - 64 |
| Aantal windingen per inch | 64 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | s (parallel shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,58 excl. BTW
/ stuk
€ 70,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen