DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EP30 5/8

Machinetappen EP30

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP305/8
Rubix:20024154
EAN:7320760138434
DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EP30 5/8

Technische samenvatting

Schroefdraad5/8-18 unf
Diameter schroefdraad15,875 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EP30 5/8


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/8-18 unf
Diameter schroefdraad15,875 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14,5 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Bekledingbright
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad5/8
Aantal windingen per inch18
Tolerantieh5 (2b)
Type schachtzylindrische schacht met vierkant (square drive)
107,88 excl. BTW
/ stuk
130,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen