DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M5 (E208)

Machinetappen EX006H

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX00M5
Rubix:20021440
Fabrikant:5973649
EAN:7320760136621
DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M5 (E208)

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M5 (E208)


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM M 5 EX00 DIN HELICE GUN 6H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingglanzend
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Tolerantied4
Aangepaste tariefcode82074010
29,06 excl. BTW
/ stuk
35,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden