Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM101AB-M18X150C110
Rubix:A0448710
Fabrikant:6966795
EAN:7323220746804


Technische samenvatting
| Schroefdraad | mf18x1,50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101AB-M18X150C110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | mf18x1,50 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Diameter handvat | 13,77 mm |
| Diepte schroefdraad | 17 mm |
| Bekleding | alcrn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Schroefdraad | mf18x1,50 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,60 excl. BTW
/ stuk
€ 159,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen