DORMER HSS-E MACHINETAP EX 00TIN M4

Machinetappen EX006H

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX00TINM4
Rubix:20025126
EAN:7320760662373
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 00TIN M4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4 x 0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 00TIN M4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M 4 X0,70 EX00TIN HSS-HSCO TIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4 x 0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,3 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad6 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtin
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm4 x 0,70
Aantal windingen per inch36,3
Type schachtcilindrische schacht met vierkant aandrijfdeel (3,4 mm)
38,49 excl. BTW
/ stuk
46,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden