DORMER HSS MACHINETAP E708 3/8 NPSM

Machinetappen E708

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7083/8
Rubix:20028638
EAN:7320760099773
DORMER HSS MACHINETAP E708 3/8 NPSM

Technische samenvatting

Schroefdraadnpsm 3/8-18
Diameter schroefdraad15,5 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E708 3/8 NPSM


HSS Machinetap voor NPSM schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnpsm 3/8-18
Diameter schroefdraad15,5 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter15,5 mm
Diameter handvat13,5 mm
Aansluiting17,8 mm
Diepte schroefdraad27 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingblank
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadnpsm 3/8-18
Aantal windingen per inch18
Tolerantienormaal
Type schachtzylindrische schacht met vierkant
93,09 excl. BTW
/ stuk
112,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen