PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M3.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20410-M3.5
Rubix:20492227
Fabrikant:5076456
EAN:4042446010102

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M3.5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20410-M3.5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aansluiting | 3 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,20 excl. BTW
/ stuk
€ 34,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen