Referenties
Dormer:EX407/8
Rubix:20025504
EAN:7320760168608




Technische samenvatting
| Schroefdraad | g (bsp) 7/8 x 14 tpi |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30,201 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 40 7/8
HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g (bsp) 7/8 x 14 tpi |
| Diameter schroefdraad | 30,201 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 28,25 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 22 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g (bsp) 7/8 x 14 tpi |
| Aantal windingen per inch | 14 |
| Tolerantie | normale passing (normal class of fit) |
| Type schacht | vierkante aandrijving (square drive) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,31 excl. BTW
/ stuk
€ 329,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen