Referenties
Dormer:E261M20
Rubix:20021012
EAN:7320760674611




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M20
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 20 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | tialn top |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,28 excl. BTW
/ stuk
€ 256,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen