PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 23466-UNF7/16

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:23466-UNF7/16
Rubix:20492485
Fabrikant:5078643
EAN:4042446031183
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 23466-UNF7/16

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 7/16-20
Diameter schroefdraad11,113 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 23466-UNF7/16


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 23466-UNF7/16

Sterke punten

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 7/16-20
Diameter schroefdraad11,113 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9,9 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingongecoat (unbeschicht)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunf 7/16 in - 20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtvierkant schacht (s)
85,50 excl. BTW
/ stuk
103,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen